Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline RJ11 - RJ11, 10m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline RJ11 - RJ11, 10m Schwarz
Tecline RJ11 - RJ11, 10m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25088445
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     179022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Modularkabel RJ-11
modularkabel rj-10
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RJ11
Anschluss 2
RJ11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.