Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB 3.0 UHS II Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama USB 3.0 UHS II Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit
Hama USB 3.0 UHS II Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit
Hama USB 3.0 UHS II Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit
Hama USB 3.0 UHS II Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit
Hama USB 3.0 UHS II Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24480936
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124024
EAN/GTIN:
     4047443257789
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • High-Speed-Kartenlesegerät zum Auslesen und Beschreiben von UHS-I I-SD -Speicherkarten - extrem schnelle Datenübertragungsrate (bis zu 500 MB/s) zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer passenden UHS-I I-SD -Karte - LED -Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Verbindungsstatus - rückwärtskompatibel zu USB 2.0 (480 Mbit/s), USB 1.1 (12 Mbit/s), UHS-I und nicht UHS-fähigen SD -Karten - unterstützt USB -3.0-SuperSpeed 5 Gbps - liest auch microSD /SD HC/SD XC - Speicherkarten über Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Anthrazit
Datenübertragungsrate
500 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.