Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Freecolor X3117-FRC Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor X3117-FRC Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)
Freecolor X3117-FRC Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24425023
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     X3117-FRC
EAN/GTIN:
     4033776210645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen.
Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist.

Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten.

Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen.
freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Xerox
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Phaser 3125, Phaser 3122, Phaser 3124, Phaser 3117
Schwarztoner Seitenleistung
3000 Seiten
OEM-Code
106R01159
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
1020 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
X264-HY-FRC
ab € 56,18*
Zubehör
Freecolor
X3210-HY-FRC
ab € 38,17*
Zubehör
Freecolor
X3250-HY-FRC
ab € 27,44*
Zubehör
Freecolor
X544C-FRC
ab € 47,92*
Zubehör
Freecolor
X544K-FRC
ab € 47,72*
Zubehör
Freecolor
X544M-FRC
ab € 47,72*
Zubehör
Freecolor
X544Y-FRC
ab € 47,88*
Zubehör
Freecolor
X642-HY-FRC
ab € 56,54*
Zubehör
Freecolor
X646-FRC
ab € 65,24*
Zubehör
Freecolor
X651-HY-FRC
ab € 88,90*
Zubehör
Freecolor
X654-FRC
ab € 109,34*
Zubehör
Freecolor
X3140-HY-FRC
ab € 35,82*
Zubehör
Freecolor
X3435-HY-FRC
ab € 39,11*
Zubehör
Freecolor
X3500-HY-FRC
ab € 58,28*
Zubehör
Freecolor
X3600-HY-FRC
ab € 46,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.