Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88882103 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88882103 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz
Inter-Tech 88882103 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24364691
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882103
EAN/GTIN:
     4260133125735
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
10 A
Zusätzliche Stromanschlüsse
1
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
550 g
Leistungen
Stecker
C8
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.