Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450-18924 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 450-18924 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
DELL 450-18924 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24324236
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-18924
EAN/GTIN:
     5397063766284
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Jetzt müssen Sie den Netzadapter nicht mehr zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für zu Hause oder unterwegs.

Der 45-Watt-Netzadapter von Dell ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell Notebooks ausgelegt. Über den leistungsstarken 45-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Das Netzkabel wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
45 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Zusätzliche Stromanschlüsse
1
Kompatibilität
Dell: Inspiron 14; Venue 11 Pro; XPS 12; XPS 12 MLK; XPS 13; XPS 13 Classic
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
55 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
170 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.