Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HP6393/00 Korrekturtrimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HP6393/00 Korrekturtrimmer
Philips HP6393/00 Korrekturtrimmer
Philips HP6393/00 Korrekturtrimmer
Philips HP6393/00 Korrekturtrimmer
Philips HP6393/00 Korrekturtrimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24224063
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HP6393/00
EAN/GTIN:
     8710103684367
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Glatte Haut, auch unterwegs
Trimmer für Körper und Gesicht für schnelle Korrekturen
Glatte Haut – immer und überall. Der neue Philips Trimmer für unterwegs ist ein separates Gerät, das eine schnelle und einfache Entfernung von selbst feinsten Härchen am Körper und im Gesicht unterwegs ermöglicht. Er ist mit einer Reinigungsbürste für zusätzliche Hygiene ausgestattet.

Schnelle und leichte Haarentfernung
- 26 mm Schneidekopf zur einfachen Entfernung von Körperhaar
- 8 mm Schneidekopf zur einfachen Entfernung von Gesichtshaar

Formen der Augenbrauen
- 2 und 4 mm Augenbrauenkamm für eine einheitliche Haarlänge
- Pinzette. Zum präzisen Zupfen

Verwendung unterwegs
- Kompakte Form für den einfachen Transport

Praktisch
- Inklusive Reinigungsbürste, für einen hygienisch sauberen Trimmer
- Zubehörtasche für zusätzlichen Komfort
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
558 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Lieferumfang
Zusatzkämme
Augenbraue
Reinigungsbürste
Ja
Pinzetten
Ja
Schutzkappe
Ja
Leistungen
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Augenbraue, Gesicht, Schnurrbart, Nase
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
1,5 DC V
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Design
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
85102000
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
140 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8710103684367
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.