| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-23551014 Herst.-Nr.: 36428630 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bessere Leistung als bei Standard-Fahrzeugscheinwerfer ampen - Vision Lampen leuchten 10 m weiter als Standardlampen; - Sicherheit im Straßenverkehr: Das heißt sehen und gesehen werden; - Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen; - Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.
Hersteller von Original-Zubehör - Philips wird von allen großen Automobilherstellern empfohlen; - Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen; - Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation.
Qualitativ hochwertige und extrem robuste Fahrzeuglampe - Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt; - Die Fahrzeuglampen von Philips sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit; - Die Fahrzeuglampen von Philips sind äußerst UV-beständig.
30 % mehr Licht auf der Straße Unsere Beleuchtungslösung sorgt für einen starken und präzisen Lichtstrahl mit maximaler Leistung. Wir stellen kontinuierlich hochwertige und effiziente Beleuchtungslösungen her, weil uns bewusst ist, dass unsere erstklassige Beleuchtung eines Tages Leben retten kann.
Bessere Sichtbarkeit und schnellere Reaktion Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Zudem ist Licht der erste und einzige Bestandteil im Sicherheitskonzept, der tatsächlich Unfälle verhindern kann. Philips fördert die aktive Sicherheit, indem die Sichtbarkeit und die Straßenausleuchtung insgesamt erhöht und dadurch Unfälle vermieden werden.
Paarweise austauschen Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.
Für die Mehrfachverwendung ausgelegt Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich,Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.
Hochwertiges Quarzglas Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 ºC und Glas 800 ºC) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht. Weitere Informationen: Technische Details | Spannung | 12 V | | Wichtigste Vorteile | More light | | Reichweite | Vision | Leistungen | Fassungs-/Sockeltyp | H11 | | Leistung | 55 W | | Leuchtmitteltyp | Halogen | | Anwendungsbereich Leuchtmittel | Fernlicht, Abblendlicht | | Sockel | PGJ19-2 | | Lichtleistung | 1350 lm | | ECE-Übereinstimmung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 146 mm | | Verpackungslänge | 261 mm | | Verpackungshöhe | 146 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |