Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PETRAVEL-B Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PETRAVEL-B Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Microconnect PETRAVEL-B Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22980663
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PETRAVEL-B
EAN/GTIN:
     5712505056714
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
66 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
76 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.