| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-22711660 Herst.-Nr.: 61343 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr TELEKOM SINUS CM810. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten TELEKOM SINUS CM810 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen TELEKOM SINUS CM810 Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Kompatibilität | SINUS CM810 | | Produktfarbe | Grün | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 750 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 2.4 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 48 mm | | Tiefe | 33 mm | | Höhe | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 750mah, nimh akku |
| | |
| |