Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Cypher Schwarz 120 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akasa Cypher Schwarz 120 W
Akasa Cypher Schwarz 120 W
Akasa Cypher Schwarz 120 W
Akasa Cypher Schwarz 120 W
Akasa Cypher Schwarz 120 W
Akasa Cypher Schwarz 120 W
Akasa Cypher Schwarz 120 W
Akasa Cypher Schwarz 120 W
Akasa Cypher Schwarz 120 W
Akasa Cypher Schwarz 120 W
Akasa Cypher Schwarz 120 W
Akasa Cypher Schwarz 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22598042
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-ITX04-BK
EAN/GTIN:
     4710614533363
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Nicht spezifiziert
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Material
Aluminium, SPCC
Anzahl der 2,5
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
935 g
Materialdicke
1 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
120 W
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,35*
€ 52,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,16*
€ 47,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,85*
€ 41,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.