Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate Flexgrip Ultra Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate Flexgrip Ultra Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium
Papermate Flexgrip Ultra Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2250816
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0190413
EAN/GTIN:
     8008285265215
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Paper Mate Ultra besteht zu 55% aus recyceltem Material und bietet noch leuchtendere und lebendigere Farben.
- Schlanker Clip.
- Leuchtendere, lebendigere Farben.
- Abgerundetes Gehäuse.
- Spitze aus Metall.
- Hergestellt aus 55% Recyclingmaterial (Spitze & Gehäuse).
- Weiterhin mit Floating Ball® Tintensystem.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Schreibfarben
Rot
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Linienbreite
1 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Weicher Haltegriff
Ja
Material
Metall
Wasserfest
Ja
Lichtbeständige Tinte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paper Mate
S0190453
ab € 1,26*
Zubehör
Paper Mate
S0190153
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.