Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPC-70/SW Audio-Kabel 100 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SPC-70/SW Audio-Kabel 100 m Schwarz
Monacor SPC-70/SW Audio-Kabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22199537
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     06.3310
EAN/GTIN:
     4007754203523
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
monacor lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
2.4 mm
Gewicht
1800 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.