Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Softcase 158 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon Softcase 158 cm
Celexon Softcase 158 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22121676
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Projektionsleinwand Tasche
projektionsleinwand tasche
Sicherer und einfacher Transport Ihrer Stativleinwand

Softcases schützen Stativleinwände vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Staub. Zudem erleichtern sie den Transport. Die Stativtasche kann die ganze Leinwand samt Tubus und dem daran angebrachten Stativ aufnehmen.

Passend für folgende celexon Stativleinwände und ähnliche:
- 158 x 89 cm
- 158 x 118 cm
- 158 x 158 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1580 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.