Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T 11023 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W&T 11023 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
W&T 11023 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21892166
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     11023
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.625 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.5 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
87.5 mm
Gewicht
130 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58662
ab € 532,52*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11079
ab € 71,37*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58812
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.