Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14‑42mm 1:3.5‑5.6 EZ Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14‑42mm 1:3.5‑5.6 EZ Silber
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14‑42mm 1:3.5‑5.6 EZ Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21602437
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V314070SE000
EAN/GTIN:
     4545350045432
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Das Olympus M. ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ ist das weltweit schlankeste Pancake Zoomobjektiv*. Es liefert gestochen scharfe Bildqualität bis zu den Bildfeldrändern. In Kombination mit einem Olympus OM-D/PEN-Kamerabody bildet es eine äußerst hochwertige Systemkamera, die in Ihre Handfläche passt. Erhältlich in attraktivem Silbermetallic oder Schwarz bietet das M. ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ einen 3-fach optischen Zoom für mehr Flexibilität, die Brennweite reicht von 28mm Weitwinkel bis zu 84mm Tele (entsprechend einer 35mm Kamera). Der elektronische Zoommechanismus kann vom Smartphone aus gesteuert werden. Der ungewöhnlich schnelle und leise Autofokus ermöglicht stressfreies Aufnehmen von Stillleben und Videos. Der manuelle Fokus wurde mit genau der richtigen Dämpfung angelegt, so dass reibungslose und präzise Bedienung gewährleistet ist. Ein erstaunlich kleiner Zoom, der dennoch hervorragende Bildresultate umsetzt. Ohne diese Kamera werden Sie nirgends mehr hingehen wollen, verpasste Aufnahmen gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Zoomfaktor
0.23 x
Design
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Objektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Blendenbereich (F-F)
3,5 - 5,6
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
75 - 29 °
Brennweitenbereich
14 - 42 mm
Anzahl Blendenlamellen
5
Anzahl der aspärischen Linsen
3
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
84 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60.6 mm
Filtergröße
37 mm
Länge (mm)
22.5 mm
Gewicht
93 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.