Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videk 1966-5 Netzwerkkabel Beige 5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videk 1966-5 Netzwerkkabel Beige 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Videk 1966-5 Netzwerkkabel Beige 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21290830
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     1966-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
patchkabel verlängerung cat6
patchkabel verlängerung
patchkabel verlängerung 5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Beige
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
1996-1
ab € 2,48*
Zubehör
Videk
1996-10
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.