Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885181 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885181 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm
Inter-Tech 88885181 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21197558
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.04 W
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 25 mm
Ventilatorengewicht
72 g
Paketgewicht
72 g
Design
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-polig
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
27.2 dB
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2200 RPM
Luftstrom
45.15 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.