Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia BS 29 Elektrischer Sterilisator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia BS 29 Elektrischer Sterilisator
Olympia BS 29 Elektrischer Sterilisator
Olympia BS 29 Elektrischer Sterilisator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21038172
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     98923
EAN/GTIN:
     4004712989239
Suchbegriffe:
Babyflaschen Sterilisator
Dampfsterilisator
babyflaschen sterilisator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
1200 g
Technische Details
Typ
Elektrischer Sterilisator
Produktfarbe
Weiß
Sterilisierungsdauer
11 min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98650
ab € 14,60*
Zubehör
Olympia
40137
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.