Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision Xenon 85415VIC1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision Xenon 85415VIC1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Vision Xenon 85415VIC1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20992622
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     85415VIC1
EAN/GTIN:
     8727900364736
Suchbegriffe:
Autolampen D1S
D1S-Lampen
Sockel D1S
d1s lampen
Philips Xenon Vision ersetzt dank neuer Technologie eine einzelne defekte Lampe und passt sich dabei der Farbe der nicht ausgetauschten Lampe an. Daher ist sie die ideale Ersatzlampe und wirtschaftlich noch dazu!
- Die Referenz im Hinblick auf Xenonlampenaustausch
- Ultra-widerstandsfähige Autolampe mit Xenonqualität
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
D1S
Spannung
85 V
Lampentechnologie
Xenon
Wichtigste Vorteile
More light
Reichweite
Vision
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
D1S
Leistung
35 W
Leuchtmitteltyp
Xenon
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Fernlicht
Sockel
PK32d-2
Farbtemperatur
4300 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2500 h
Eingangsspannung
85 V
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
3350 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
9.6 mm
Verpackungslänge
137 mm
Verpackungstiefe
11.1 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
0.204 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.