Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO worker+ fine Stick Pen Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO worker+ fine Stick Pen Grün
STABILO worker+ fine Stick Pen Grün
STABILO worker+ fine Stick Pen Grün
STABILO worker+ fine Stick Pen Grün
STABILO worker+ fine Stick Pen Grün
STABILO worker+ fine Stick Pen Grün
STABILO worker+ fine Stick Pen Grün
STABILO worker+ fine Stick Pen Grün
STABILO worker+ fine Stick Pen Grün
STABILO worker+ fine Stick Pen Grün
STABILO worker+ fine Stick Pen Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2088089
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2016/36
EAN/GTIN:
     42167600
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96081010
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
13 g
Merkmale
Bauart
Stick Pen
Produktfarbe
Grün, Orange
Schreibfarben
Grün
Schlagweite
0.3 mm
Liniengröße
Fein
Handausrichtung
Beidhändig
Clip
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILO
2016/41
ab € 1,57*
Zubehör
STABILO
2016/40
ab € 1,49*
Zubehör
STABILO
2016/46
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.