Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking Instant IAP-225 1300 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Networking Instant IAP-225 1300 Mbit/s Grau
HPE Aruba Networking Instant IAP-225 1300 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20726083
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JW240A
EAN/GTIN:
     190017021416
Die ultraschnellen 802.11ac-APs der 220 Series bieten höchste Leistung in Umgebungen mit hoher Dichte und können über einen Mobility Controller verwaltet oder ohne Controller im Aruba Instant Modus bereitgestellt werden.

Mit 1,3 Gbit/s im 5-GHz-Band und 600 Mbit/s im 2,4-GHz-Band sind diese APs mit drei Datenströmen bis zu drei Mal schneller als 802.11n-APs.

Die Modelle AP-215 und IAP-215 verfügen über sechs integrierte omnidirektionale Downtilt-Antennen, während die Modelle AP-214 und IAP-214 drei RP-SMA-Stecker für externe Dual-Band-Antennen aufweisen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1250 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
750 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSEC
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spread-Spectrum Methode
DSSS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.5 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Grau
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 725,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,54*
€ 863,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,38*
€ 862,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,34*
€ 844,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,08*
€ 824,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,43*
€ 774,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AP-220-MNT-W2
€ 224,09*
Zubehör
HP
AP-220-MNT-W2W
€ 123,38*
Zubehör
HP
JW046A
€ 18,72*
Zubehör
HP
JW045A
€ 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.