Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite HCINT150SL 150 W Wechselrichter/Ladegerät für mobile medizinische Geräte, 230 V - IEC 60601-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite HCINT150SL 150 W Wechselrichter/Ladegerät für mobile medizinische Geräte, 230 V - IEC 60601-1
Tripp Lite HCINT150SL 150 W Wechselrichter/Ladegerät für mobile medizinische Geräte, 230 V - IEC 60601-1
Tripp Lite HCINT150SL 150 W Wechselrichter/Ladegerät für mobile medizinische Geräte, 230 V - IEC 60601-1
Tripp Lite HCINT150SL 150 W Wechselrichter/Ladegerät für mobile medizinische Geräte, 230 V - IEC 60601-1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20370637
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     HCINT150SL
EAN/GTIN:
     0037332156020
150 W 230 V mobiler Wechselrichter/Ladegerät für Gerätewagen für den medizinischen Bereich
Dieser kostengünstige Wechselrichter/Ladegerät für medizinische Geräte lässt sich nahtlos in Ihr vorhandenes System integrieren. Das medizinische Wechselrichter-Akkuladegerät HCINT150SL ist die ideale Lösung für die Bereitstellung einer sicheren, konformen Stromversorgung für mobile medizinische Geräte, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Patientenpflegebereichs verwendet werden.

Der Wechselrichter für medizinische Geräte ist IEC 60601-1-konform für alle angeschlossenen elektronischen Geräte
Ein Isolationstransformator reduziert das kumulative Schockpotenzial von angeschlossenen Geräten, was dazu beiträgt, die IEC 60601-1-Konformität für den Einsatz in allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen, einschließlich Patientenpflegebereichen, zu gewährleisten. Diese Einheit ist sowohl mit versiegelten Bleisäure- (SLA) als auch Lithium-Ionen-Phosphat-Batterien (LiFePhos) kompatibel, sodass Sie bestimmen können, welche Technologie Ihre Anforderungen am besten erfüllt. Zusätzlich zu IEC 60601-1 erfüllt dieses Modul die NFPA-, NEC- und JCAHO-Standards.

Intelligentes Ladesystem für eine lange Akkulebensdauer
Das fortschrittliche Drei-Phasen-Ladegerät lädt die Batterien schneller und sicherer als herkömmliche Ladegeräte auf. Ein interner automatischer Transferschalter (ATS) ermöglicht dem Modul, angeschlossene Geräte zu betreiben und gleichzeitig die Batterie aufzuladen. Das HCINT150SL kann in der Standardkonfiguration mehrere Stunden Wechselstrom liefern, wobei die Laufzeit je nach Batteriezustand und Last variiert.

Bekämpft elektromagnetische Störungen, die Geräte beschädigen können
Verschiedene elektromagnetische und Funkquellen, die in praktisch jeder medizinischen Einrichtung zu finden sind, können störende Interferenzen auf der Wechselstromleitung verursachen. Dieses als EMI (elektromagnetische Interferenz) und RFI (Radiofrequenz-Interferenz) bekannte Leitungsrauschen ist eine häufige Ursache für Leistungsprobleme und kann zu inkrementellen Hardwareschäden und Datenkorruption führen. Das HCINT150SL verfügt über eine Technologie, die störendes Leitungsrauschen herausfiltert, damit Ihre Geräte nicht beeinträchtigt werden.

Hervorragendes Design für einfache, problemlose Nutzung
Mit dem einfachen Wagen- und Flottenmanagement des HCINT150SL können Sie die Nutzungsdaten auf einen Blick nachverfolgen. Die kostenlos herunterladbare PowerAlert-Software von Tripp Lite schützt wertvolle Patientendaten automatisch vor Verlust oder Korruption, wenn der Wagen unbeaufsichtigt und der Akku leer ist. Das mitgelieferte USB-Kabel verbindet das Modul mit einem Thin-Client oder Laptop auf dem Wagen. Eine optionale Remote-Benutzeroberfläche (RUI; separat erhältlich) zeigt den Ausgangs- und Batteriestatus an und enthält Ein-/Aus- und Alarmschalter.

Die robuste Bauweise ist auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet
Das kompakte Stahlgehäuse verfügt über einen USB-Kommunikationsanschluss und eine C13-Steckdose auf einem 15-Zoll-Dongle zum Anschluss des Netzkabels eines Geräts. Es ist für den Einsatz in kritischen medizinischen Umgebungen ausgelegt, in denen eine zuverlässige Stromversorgung unerlässlich ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
230 V
Eingangsstrom
15 A
Output Frequenz
50 Hz
Ausgangskapazität
0.150 kVA
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.15 m
Breite
292.1 mm
Tiefe
152.4 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
6210 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
360.7 mm
Verpackungstiefe
218.4 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
6850 g
Leistungen
Stecker
C13; C14
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Energie
DC-Ausgang Volt
+12V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Breite des Versandkartons
360.7 mm
Höhe des Versandkartons
177.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,81*
€ 593,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,22*
€ 589,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,41*
€ 570,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,53*
€ 564,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,20*
€ 523,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
HCBATTERYCABLE
ab € 39,36*
Zubehör
Tripp Lite
HCINT350SNR
ab € 451,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.