Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VZSU88U Tabletersatzteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VZSU88U Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Panasonic FZ-VZSU88U Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17410869
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VZSU88U
EAN/GTIN:
     0064547896175
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
123.5 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughbook G1
Produktfarbe
Grau
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
9
Batteriekapazität
94 Wh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,76*
€ 362,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,40*
€ 337,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.