Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RMT-DSLR2 Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony RMT-DSLR2 Fernbedienung
Sony RMT-DSLR2 Fernbedienung
Sony RMT-DSLR2 Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15744902
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     RMTDSLR2
EAN/GTIN:
     4905524886320
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser
Kabellose Fernbedienung für Ihre Kamera


Speziell für SLT und kompakte Systemkameras (NEX): Geeignet für eine Reihe von NEX und SLT Kameras; ermöglicht Bild- und Filmkomposition aus der Entfernung.

Filme starten und stoppen: Dank der Bedienelemente zum Starten und Stoppen von Filmaufnahmen können Sie die Regie über das Geschehen übernehmen, während Ihre Kamera in perfekter Aufnahmeposition bleibt..

Perfekt für Selbstportraits und Natur-/Tieraufnahmen: Dank der kabellosen Infrarot-Verbindung können Sie den Auslöser betätigen, wenn Sie sich im Bild positioniert oder aus dem Bild bewegt haben..

Vermeidet jegliches Verwackeln: Mit der Fernbedienung können Sie den Auslöser betätigen ohne die Kamera zu berühren..

Für verschiedene Aufnahmearten: Mit dem Remote-Auslöser mit 2-Sekunden-Verzögerung sind Selbstportraits ganz einfach, und auch Aufnahmen mit langer Belichtung sind möglich..

Mit der Fernbedienung können Bilder angezeigt und Einstellungen geändert werden.: Sie können, ohne die Kamera zu berühren, Diashows und Filme ansehen und Einstellungen ändern..

Weitere Informationen:
Leistungen
Ein-/Ausschalter
Ja
Akku/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Fernbedienung Nutzung
Digitalkamera
Produktfarbe
Schwarz
Knopfanzahl
19
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.5 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
94.5 mm
Gewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.