Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL1018
Sony SEL1018
Sony SEL1018
Sony SEL1018
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15573071
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL1018
EAN/GTIN:
     4905524894875
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Superweitwinkelzoom mit einer konstanten Blendenöffnung von F4 - Maximale Blendenöffnung von F4 für alle Brennweiten. - Profitieren Sie von einer superweiten Blendenöffnung mit einer minimalen Brennweite von 10mm. - Die Bildstabilisierung sorgt für optimale Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen. - Experimentieren Sie mit Raum und Perspektive - Dank einer Mindestbrennweite von nur 10mm gelingen Ihnen sowohl brillante Innenaufnahmen als auch atemberaubende Landschaftsfotografien. - Profitieren Sie von mehr Raum für Kreativität - Da die maximale Blendenöffnung von F4 auch beim Zoomen beibehalten wird, können Sie die Tiefenschärfe nach Wunsch anpassen. - Aufnahmen ohne Bildrauschen selbst bei schwachem Licht - Die konstante maximale Blendenöffnung von F4 ermöglicht kurze Verschlusszeiten, ohne dass Sie die ISO-Empfindlichkeit unnötig erhöhen müssen. - Präzise, hochwertige Bilder - Drei asphärische Objektivelemente sorgen für minimale sphärische Abweichung und Verzerrung und geringeres Ausbluten selbst bei maximaler Blendenöffnung. - Erzeugen Sie wunderschöne Unschärfe-Effekte - Die charakteristische zirkulare Blende sorgt für wunderschön geschmeidige, abgerundete Unschärfen der nicht fokussierten Bildelemente. - Hochwertige Bildqualität dank Super ED-Glas - Super ED-Glas verringert Abbildungsfehler und sorgt sogar bei einer Brennweite von 10mm für eine schärfere Bildqualität. - Integrierte Bildstabilisierung - Bei handgeführten Aufnahmen, besonders bei Nachtaufnahmen oder in schwach beleuchteten Räumen, ermöglicht der optische SteadyShot detailreiche, verwacklungsfreie Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.1 x
Kompatibilität
NEX-C3A, NEX-F3K, NEX-3D, NEX-C3D, NEX-5, NEX-5RK, NEX-5ND, NEX-5A, NEX-5K, NEX-F3D, NEX-3A, NEX-3K, NEX-C3K, NEX-5N, NEX-5NK, NEX-5D, NEX-6, NEX-6Y, NEX-6L, NEX-7, NEX-7K
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/8
Objektivtyp
Weitwinkel-Zoomobjektiv
Minimale Blendenzahl
4
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
109 - 76 °
Brennweitenbereich
10 - 18 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
15 - 27 mm
Bildstabilisator
Ja
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
15 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
27 mm
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Filtergröße
62 mm
Länge (mm)
63.5 mm
Gewicht
225 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,86*
€ 950,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,98*
€ 947,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,40*
€ 913,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,07*
€ 881,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,79*
€ 854,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF62S.SYH
ab € 7,05*
Zubehör
Sony
ALCR1EM
ab € 4,66*
Zubehör
Sony
VF62MPAM
ab € 54,30*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 794,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.