Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tecxus C 4.5Ah NiMH RTU 1-BL Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecxus C 4.5Ah NiMH RTU 1-BL Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Tecxus C 4.5Ah NiMH RTU 1-BL Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15432553
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     23805
EAN/GTIN:
     4250145140970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Akku Ni-Mh Baby 1,2 V. 4500 mAh "ready to use" - Technologie "ready to use" Diese neuartige Technologie verbindet die Vorteile eine Primärzelle (nicht-wiederaufladbare Batterie) mit den Vorteilen einer Sekundärzelle (wiederaufladbare Batterie). Die Akkus sind nach der Auslieferung vollständig geladen und somit sofort einsatzbereit. Besondere Kennzeichen sind die geringe Selbstentladung und gute Lagerfähigkeit (ähnlich Alkaline Batterien). Nach 12 Monaten Lagerung sind noch immer 80% der Kapazität vorhanden. Vorteile: - besonders geringe Selbstentladung - sofort Einsatzbereit ohne Ladung - wiederaufladbare NiMH Technik (1000 Zyklen) - besonders umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Zylindrische Batteriegröße
C
Abmessungen (BxTxH)
25.8 x 25.8 x 49.5 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Batterien
1 Stück(e)
Batteriekapazität
4500 mAh
Akkuladezeit
16 h
Aufladekreisläufe (max)
1000
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
49.5 mm
Durchmesser (mm)
25.8 mm
Gewicht
87 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.