| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14824550 Herst.-Nr.: IDS-DB-BOX-2,5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ID-SCRATCH – fachgerecht und äußerst praktisch - Sie benötigen keine Werkzeuge (Scheren, Zangen usw...) lässt sich alle 3 cm von Hand abtrennen - Sie verwenden nur so viel Band, wie Sie tatsächlich brauchen - Überraschende Haftung und Beständigkeit : sogar vorperforiert, Zugfestigkeit bis 10 Kg - Verkleinertes Format (2.5 m langen Rolle), damit ID-SCRATCH griffbereit ist. - Gemäß den Normen EN 50174-2 und ISO 18010 hergestellt. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Polyamid | | Produktfarbe | Schwarz | | Doppelseitig | Ja | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 20 x 7 x 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |