Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox DCR-732 Kameraobjektiv Camcorder Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox DCR-732 Kameraobjektiv Camcorder Weitwinkelobjektiv Schwarz
Raynox DCR-732 Kameraobjektiv Camcorder Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14542663
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     DCR-732
EAN/GTIN:
     4961787140005
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Weitwinkelkonverter
camcorder objektiv
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.7 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
Camcorder
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
2/2
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Gewindedurchmesser
52 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
29 mm
Länge (mm)
66 mm
Gewicht
130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.