Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Multi Card Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Multi Card Reader
Sandberg Multi Card Reader
Sandberg Multi Card Reader
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1438988
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     133-46
EAN/GTIN:
     5705730133466
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der Sandberg Multi Card Reader ist die richtige Wahl, wenn Sie auf mehrere verschiedene Speicherkartentypen schreiben oder von diesen lesen möchten. Befindet sich der Kartenleser im USB-Anschluss, können Sie auf eine Speicherkarte schreiben, wie Sie es sonst auf eine Festplatte tun würden. Dadurch haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, die Bilder von Ihrer Digitalkamera in wenigen Sekunden aufzurufen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, MMC, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC, xD
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Zertifizierung
RoHS compliance
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.