Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI2222 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI2222 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI2222 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12740731
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI2222
EAN/GTIN:
     5711045130236
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
234 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
502 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
217 mm
Gewicht
450 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>IBM/Lenovo ThinkPad L410 2931-XXX, L510 2873-XXX, SL510 2847-XXX, T510 4313-xxx, T510 4314-xxx, T510 4339-xxx, T510 4349-xxx, T510 4384-xxx, T510i 4484-xxx, T510i 4873-xxx, W510 4318-xxx, W510 4319-xxx, W510 4387-xxx, W510 4389-xxx, W510 4391-xxx, W510 4876-xxx - Lenovo/IBM ThinkPad: L412 0530-XXX, L412 0585-XXX, L512 2550-XXX, T410 2516, T410 2518, T410 2522, T410 2537, T410 2538, T410 2539</li></ul>
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.