Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 361 Whiteboardmarker 4er Set basic, Rundspitze 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 361 Whiteboardmarker 4er Set basic, Rundspitze 1 mm
Edding 361 Whiteboardmarker 4er Set basic, Rundspitze 1 mm
Edding 361 Whiteboardmarker 4er Set basic, Rundspitze 1 mm
Edding 361 Whiteboardmarker 4er Set basic, Rundspitze 1 mm
Edding 361 Whiteboardmarker 4er Set basic, Rundspitze 1 mm
Edding 361 Whiteboardmarker 4er Set basic, Rundspitze 1 mm
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI436142
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-361-4-2
EAN/GTIN:
     4057305072337
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboardmarker edding 361. Nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Rundspitze, Spitze austauschbar. Kunststoffschaft. Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Schaftfarbe: grau. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe: schwarz, rot, blau, grün.

Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Abnehmbare Spitzen
Ja
Strichbreite (max)
1 mm
Tintentyp
Tinte auf Alkoholbasis
Geruchsarm
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Nachfüllbar
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,85*
€ 6,53*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,88*
€ 6,81*
2 Tage
7
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,90*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,91*
€ 7,95*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-361N
€ 0,857*
Zubehör
edding
4-BMA1
€ 15,15*
Zubehör
edding
4-BMA2
€ 12,08*
Zubehör
edding
4-BMA3
€ 14,45*
Zubehör
edding
4-BMA4
€ 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.