|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-121631731 Herst.-Nr.: 2CKA006116A0214 EAN/GTIN: 4011395140079 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 63 mm |  | Tiefe | 23 mm |  | Höhe | 63 mm |  | Gewicht | 39 g | Merkmale | Produkttyp | Control element |  | Produktfarbe | Grau, Metallisch |  | Gehäusematerial | Thermoplast |  | Kompatible Produkte | ABB i-bus KNX 6120/12-101, 6120/13 |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, WEEE | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |