Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 6125/02-866-500 Control element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 6125/02-866-500 Control element
ABB 6125/02-866-500 Control element
ABB 6125/02-866-500 Control element
ABB 6125/02-866-500 Control element
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121631722
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006115A0223
EAN/GTIN:
     4011395139660
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
34 g
Merkmale
Produkttyp
Control element
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Thermoplast
Kompatible Produkte
ABB i-bus KNX
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.