Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 6125/02-83-500 Control element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 6125/02-83-500 Control element
ABB 6125/02-83-500 Control element
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121631721
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006115A0218
EAN/GTIN:
     4011395139615
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
34 g
Merkmale
Produkttyp
Control element
Produktfarbe
Aluminium, Silber
Gehäusematerial
Thermoplast
Kompatible Produkte
ABB i-bus KNX
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.