Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 29057 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,8 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 29057 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,8 W E14 F
Paulmann 29057 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,8 W E14 F
Paulmann 29057 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,8 W E14 F
Paulmann 29057 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,8 W E14 F
Paulmann 29057 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,8 W E14 F
Paulmann 29057 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,8 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121525063
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     29057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Standard 230V LED Reflektor R50 E14 1er-Set 420lm 5,8W 2700K dimmbar Silber
Die Vollglas Reflektorlampe R50 mit 2700K, einer Leistung von 5,8W und 420lm sorgen für gerichtetes Licht in Pendelleuchten, Spots und Strahlern. Die Lampe passt in jede handelsübliche E14 Fassung. Sie geben ausschließlich nach vorne Licht ab und setzen durch gezieltes Anstrahlen Bilder, Dekoration oder ganze Wandflächen in Szene. Durch die Dimmfunktion ist es möglich, die Helligkeit des Leuchtmittels je nach Bedarf anzupassen - von Stimmungslicht bis hin zur Vollausleuchtung. Die Paulmann LED-Lampen mit Eye friendly-Siegel bieten augenschonendes und komfortables Licht. Ob beim Arbeiten, Lesen oder Entspannen, die Lampen tragen zu besten Sehkomfort bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Höhe
85 mm
Leistungen
Lampenleistung
5.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
420 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
37 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtstromstabilitätsfaktor
75 %
Leuchtkapazität
900 CD
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.