Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Gilo Tischleuchte 2,8 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Gilo Tischleuchte 2,8 W LED Schwarz
Paulmann Gilo Tischleuchte 2,8 W LED Schwarz
Paulmann Gilo Tischleuchte 2,8 W LED Schwarz
Paulmann Gilo Tischleuchte 2,8 W LED Schwarz
Paulmann Gilo Tischleuchte 2,8 W LED Schwarz
Paulmann Gilo Tischleuchte 2,8 W LED Schwarz
Paulmann Gilo Tischleuchte 2,8 W LED Schwarz
Paulmann Gilo Tischleuchte 2,8 W LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121266584
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     76996
EAN/GTIN:
     4000870769966
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Die mobile LED Akkutischleuchte Gilo mit IP44 in Schwarz matt mit ihren Abmessungen von 105 x 350 mm ist kompakt und handlich. Sie benötigt keinen Stromanschluss und kann individuell sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden kann. Egal ob beim Camping, auf der Terrasse oder dem Balkon, im Restaurant oder im Wohnzimmer – die Akkutischleuchte ist überall einsetzbar. Ihr reduziertes, zeitloses Design ermöglicht eine universelle und flexible Nutzung. Zudem schafft sie eine angenehme warmweiße Lichtstimmung und überzeugt durch hochwertiges Material und Verarbeitung, was zu einer langen Lebensdauer führt. Die kurze Ladezeit von 5 bis 6 Stunden ermöglicht eine lange Leuchtdauer von bis zu 10 Stunden bei voller Helligkeit (100 %). Die Akkutischleuchte kann über den USB-C Anschluss aufgeladen werden und verfügt über eine stufenlose Touch-Dimmfunktion.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Durchmesser
110 mm
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
2.8 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.