Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG COREREACTOR II VE 850W Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG COREREACTOR II VE 850W Netzteil
XPG COREREACTOR II VE 850W Netzteil
XPG COREREACTOR II VE 850W Netzteil
XPG COREREACTOR II VE 850W Netzteil
XPG COREREACTOR II VE 850W Netzteil
XPG COREREACTOR II VE 850W Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120823790
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     75261435
EAN/GTIN:
     4711085946256
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
CORE REACTOR II VE
KERNKOMPETENZ

Das XPG CORE REACTOR II VE fügt sich nahtlos in die ATX 3.1-Standards ein und steigert so Leistung und Zuverlässigkeit. Mit einem speziellen 12-V-2×6-Anschluss wird eine optimale Kompatibilität mit den neuesten Anforderungen der Grafikkarten gewährleistet und eine fortschrittliche Energieversorgung und Effizienz geboten.

ATX 3.1 KOMPATIBEL
Das XPG CORE REACTOR II VE fügt sich nahtlos in die ATX 3.1-Standards ein und steigert so Leistung und Zuverlässigkeit. Mit einem speziellen 12-V-2×6-Anschluss wird eine optimale Kompatibilität mit den neuesten Anforderungen der Grafikkarten gewährleistet und eine fortschrittliche Energieversorgung und Effizienz geboten.

12-V-2x6-Anschluss
Der bereitgestellte 12-V-2×6-Anschluss sorgt für eine direkte und effiziente Energieversorgung der kritischen Komponenten, maximiert Systemstabilität und Leistung. Durch Minimierung von Spannungsabfällen und Optimierung der Effizienz gewährleistet dieser Anschluss eine konsistente und zuverlässige Energie für die anspruchsvollen Bedürfnisse Ihres Systems.

DC-DC-Schaltungsdesign
Das DC-DC-Schaltungsdesign des XPG CORE REACTOR II VE maximiert Effizienz und Zuverlässigkeit, indem es Energie direkt auf die erforderliche Ausgangsspannung umwandelt. Dies steigert die Systemstabilität, reduziert die Wärmeentwicklung und verlängert die Lebensdauer der Hardware.

Design mit geringer Restwelligkeit
Das XPG CORE REACTOR II VE verfügt über ein Design mit geringer Restwelligkeit, das die Spezifikationen von Intel übertrifft, mit Nivellierung der Welligkeit unter 60 mV bei +12 V und unter 40 mV bei +5 V und +3,3 V. Dies sorgt für eine stabile Stromversorgung, minimiert elektrische Störungen und steigert die Systemleistung, was ein nahtloses Computererlebnis ermöglicht.

> 15 ms Überbrückungszeit
Das XPG CORE REACTOR II VE beeindruckt mit einer beeindruckenden Überbrückungszeit, die mit über 15 ms unterbrechungsfreier Energieversorgung die Standards von Intel übertrifft. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen und macht es zur perfekten Wahl für Hochleistungs-Computersysteme.

8 Industrielle Schutzmechanismen
XPG CORE REACTOR II VE bietet 8 industrietaugliche Schutzfunktionen, die Ihr System vor Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Kurzschluss und vielem mehr schützen. Mit dieser umfassenden Schutzsuite können Sie sich auch bei elektrischen Anomalien auf eine unterbrechungsfreie Leistung verlassen.

140 mm Länge
Das kompakte Design mit 140 mm Länge des XPG KERNREAKTOR II VE maximiert die Raumeffizienz, ohne bei der Leistung Kompromisse einzugehen. Seine schlanke Form ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene PC-Konfigurationen und Gehäuse und bietet unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
SATA-Netzkabellänge
150,450 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
600 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
750 mm
ATX-Stromanschluss (12+4-polig)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
12 A
Leistungsfaktor
0,99
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Surge & inrush protection (SIP), Unterspannung
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3030 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.1
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CB / CE / FCC / TUV / cTUVus / BSMI / CCC NOM / FCC IC / UKCA / TUV / TUV S-Mark / cTUVus
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1450 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.