Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Spot
Amazon Echo Spot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120733292
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0C2RSK776
EAN/GTIN:
     840268926168
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
Funkwecker
Reisewecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112.94 mm
Tiefe
103.32 mm
Höhe
111.03 mm
Gewicht
408 g
Leistungen
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.83 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Prozessorhersteller
MediaTek
Anzahl Prozessorkerne
4
Technische Details
Palettenhöhe netto
1045 mm
Pallettenlänge netto
1220 mm
Pallettenbreite netto
1016 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher RMS-Leistung
2.1 W
Treiberdurchmesser
44 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Sphärisch
Produktfarbe
Weiß
Sprachsteuerung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.