Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCSX-MRX32G1RE3 Speichermodul 32 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCSX-MRX32G1RE3 Speichermodul 32 GB DDR5 5600 MHz
Cisco UCSX-MRX32G1RE3 Speichermodul 32 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-118059808
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSX-MRX32G1RE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 573,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,05*
€ 681,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,36*
€ 681,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,52*
€ 669,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,80*
€ 655,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,57*
€ 605,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.