Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking AP-503R-JP 1490 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Networking AP-503R-JP 1490 Mbit/s Weiß
HPE Aruba Networking AP-503R-JP 1490 Mbit/s Weiß
HPE Aruba Networking AP-503R-JP 1490 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-113197613
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8N03A
EAN/GTIN:
     190017532660
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
600 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 100 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.1 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
320 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Micro-USB B, USB Typ-A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WMM, WPA, WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1490 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM, OFDMA
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Energie
DC Spannungsrange
12 V
Stromverbrauch (max.)
15.4 W
Stromversorgung
18 W
Design
Platzierung
Tisch/Bank, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Status
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 434,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,57*
€ 517,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,92*
€ 515,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,97*
€ 497,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,60*
€ 458,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.