Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA1306 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 36 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA1306 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 36 W Schwarz
CoreParts MBA1306 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 36 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11269774
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA1306
EAN/GTIN:
     5711045164842
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
36 W
Ausgangsspannung
24 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.5 A
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
346 g
Leistungen
Stecker
4.8*1.7
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
36 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Abmessungen Stecker 1
4.8*1.7 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.