Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Micro Worry-Free Business Security Services Antivirus-Sicherheit Regierung (GOV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trend Micro Worry-Free Business Security Services Antivirus-Sicherheit Regierung (GOV)
Trend Micro Worry-Free Business Security Services Antivirus-Sicherheit Regierung (GOV)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11144807
Hersteller:
     Trend Micro
Herst.-Nr.:
     WF00218822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP, Windows Vista; Microsoft Windows Server 2003 32-bit/64-bit, SP1/SP2; Windows Server 2008, SP1/SP2; Windows Home Server; Essential Business Server 2008; Small Business Server 2008; Small Business Server 2003; Small Business Server 2000.
Merkmale
Plattform
PC
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
600 MB
Min. benötigter RAM
256 MB
Minimum Prozessor
Intel Pentium
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 MHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64
64-Bit Computing
Ja
Minimum Speicherplatten Kapazität (Server)
600 MB
Minimum Speicherplatten Kapazität (Kunden Computer)
600 MB
Min. benötigter RAM (Server)
512 MB
Min. benötigter RAM (client computer)
256 MB
Empfohlener RAM
2048 MB
Empfohlener Speicherplattenplatz
20 GB
Lizenz
Typ
Antivirus-Sicherheit
Software-Typ
Erneuerung
Lizenztyp
Regierung (GOV)
Lizenzebenenkauf erforderlich
101 - 250 Lizenz(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.