| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-110875155 Herst.-Nr.: 64843 EAN/GTIN: 4040849648434 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | HDMI-Version | 2.0 | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Produktfarbe | Schwarz | | Leitermaterial | Kupfer | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Kabeltyp | Rundkabel | | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapter displayport displayport |
| | |
| |