Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
SIGOR Numotion Tischleuchte 2,2 W LED Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-110256086
Hersteller:
SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
4525201
EAN/GTIN:
4028085452527
Suchbegriffe:
Dimmer
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Stilvoll & Individuell:
Der einzigartige Lampenschirm der Nuindie Tischleuchte sorgt im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer für eine blendfreie Ausleuchtung auf den Tisch und angenehmes Akzentlicht nach oben. So vereint die Nuindie zeitloses Design mit modernster, kabelloser LED-Technik.
Innen & Außen:
Die dimmbare Akku-Tischleuchte für den Wohn- und Außenbereich hält dank Schutzart IP54 (spritzwassergeschützt) auch Regenschauer aus.
Wiederaufladbar:
Mit dem beiliegenden USB-Netzteil und dem 1,2 m langen Ladekabel mit magnetischem Easy Connect-Stecker lässt sich die Akkuleuchte bequem und unkompliziert aufladen. So leuchtet sie bis zu 12 Stunden und das ganz ohne Kabel (Akku Li-Ion, 4.400 mAh).
Einfache Bedienung:
Die Leuchte lässt sich ganz einfach und intuitiv über den Touch-Schalter ein- und ausschalten sowie dimmen. Durch ihr hohes Eigengewicht (˜ 1 kg) hat sie einen soliden Stand.
Stimmungsvoll:
Das FlexMood-Feature bietet über den Touch-Dimmer warmweißes und blendfreies Licht in zwei Farbtemperaturen (2.700 K und 2.200 K). So verbreitet sie jederzeit die passende Lichtatmosphäre - auch als Nachttisch- oder Leselampe.
Zusatzinformation:
Material/Oberfläche : Aluminium galvanisch matt eloxiert für den Außenbereich
Ladezeit = 5 - 7 h
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
265 mm
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Gewicht
820 g
Sockelbreite
160 mm
Sockeltiefe
160 mm
Lampenschirmbreite
160 mm
Tiefe Lampenschirm
160 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Schaltzyklen
100000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Kollektion
Numotion
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Sonstige Funktionen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Ladezeit
7 h
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Blendfreie Lichtquelle
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
2.2 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
45 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
197 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.2 m
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
dimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 132,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akkuleuchten Ladestation für NUTALIS, NUFLAIR, NUDROP, 6-fach, mit Easy-Connect-Puk Anschluss, IP20, schwarz
SIGOR Licht
SIG-4559001
€ 84,341*
Zubehör
Ersatzglas für NUMOTION LED Akku-Tischleuchte
SIGOR Licht
SIG-4526901
€ 30,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.