Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port USB HDMI Dual Display Secure KVM-Switch (PSD PP v4.0-konform)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port USB HDMI Dual Display Secure KVM-Switch (PSD PP v4.0-konform)
ATEN 2-Port USB HDMI Dual Display Secure KVM-Switch (PSD PP v4.0-konform)
ATEN 2-Port USB HDMI Dual Display Secure KVM-Switch (PSD PP v4.0-konform)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109146023
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1142H4-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469342028
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switch CS1142H4 wurde speziell dazu entwickelt, die strengen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Aufklärungseinrichtungen zu erfüllen. Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switch CS1142H4 erfüllt die von der National Information Assurance Partnership (NIAP) zertifizierte PSD PP v4.0-Norm (Protection Profile for Peripheral Sharing Device, Version 4.0).

Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switch CS1142H4 bietet Isolierung zwischen Computerquellen und Peripheriegeräten bei gleichzeitiger gemeinsamer Nutzung einer Tastatur, einer Maus, eines Monitors und eines Lautsprechersatzes von verbundenen Computern verschiedener Sicherheitseinstufungen. Die Konformität mit PSD PP v4.0 stellt sicher, dass die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten ein Höchstmaß an Sicherheit für die Benutzerdaten bietet, wenn der Fokus des Ports gewechselt wird. Zu den wichtigsten Schutzfunktionen gehören Isolierung und unidirektionaler Datenfluss, eingeschränkte Peripherieanbindung und -filterung, Benutzerdatenschutz, konfigurierbare Gerätefilterung und -verwaltung, strenge Audiofilterung und ein immer einsatzbereites, manipulationssicheres Design, das sensible Daten isoliert und fortschrittliche Sicherheit sowie ein benutzerfreundliches Design für eine sofortige sichere Bereitstellung bietet.

Um die Sicherheit zu erhöhen, bietet der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switch CS1142H4 nur manuelle Schaltmethoden, einschließlich Drucktasten auf der Vorderseite und Remote Port Selector (RPS) 1. Mit mehrschichtiger Sicherheit sorgt der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switch CS1142H4 für ein hohes Maß an Desktopsicherheit und sicherer Datenaufbewahrung für Anwendungen in den Bereichen Regierung, Verteidigung, Gesundheitswesen, Bank- und Geldinstitute und für weitere Organisationen, die häufig Umgang mit schützenswerten oder vertraulichen Daten auf separaten Netzwerken haben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsvolumen
16423.771 cm³
Paketgewicht
2900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.9 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
2060 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabel-Remote-Schalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse der Konsole
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
RJ-11 ports Quantität
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Volumen Hauptkarton
60031.715 cm³
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,61*
€ 581,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,19*
€ 577,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,20*
€ 564,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,98*
€ 549,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.