Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Stealth Pro - PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Stealth Pro - PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108838312
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-3365-02
EAN/GTIN:
     731855033669
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
1651.1 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517620000
Breite des Versandkartons
269 mm
Höhe des Versandkartons
297 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
1668 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunstleder, Memory-Schaum
Batteriereichweite
720 min
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Beutel
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
10 - 22000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
25 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
PlayStation
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Mikrofon-Eingang
Ja
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
15 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
12 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-26 dB
Mikrofon
3,5 mm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,47*
€ 375,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,23*
€ 337,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.