Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock PG27F15RS1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock PG27F15RS1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asrock PG27F15RS1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asrock PG27F15RS1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asrock PG27F15RS1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asrock PG27F15RS1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asrock PG27F15RS1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asrock PG27F15RS1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108168321
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90LXA070-A0E1A0V
EAN/GTIN:
     4710483941221
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6900 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
20 - -20 °
Neigungswinkelbereich
23 - -5 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
610.34 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
192.61 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
457.91 mm
Gewicht (mit Ständer)
5110 g
Breite (ohne Standfuß)
610.34 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
79.65 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367.34 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4400 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (max.)
70 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
597.888 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.312 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 255 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 240 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard
DCI-P3
Farbskala
90 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
113 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.