Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Goobay Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108041221
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60571
EAN/GTIN:
     4040849605710
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Kabelaufroller für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug Mobile Spule für stressfreies Aufrollen des Ladekabels Der Kabelaufroller bietet eine einzigartige Lösung, um das Ladekabel Ihres Elektrofahrzeugs zu verstauen. Während Sie die Spule aufrollen, berühren Sie nur die Stecker, nicht aber das Kabel. So vermeiden Sie Verunreinigungen durch das Kabel an Händen oder Kleidung und beugen Dreck und Kabelwirrwarr im Kofferraum vor. In der mitgelieferten Dockingstation mit Klett steht die Rolle ordentlich und sicher befestigt im Kofferraum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
2280 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61142
ab € 19,70*
Zubehör
Goobay
61141
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.