Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1K
Schneider Electric LC1K
Schneider Electric LC1K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951050
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1K0986BLS207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
235 g
Paketgewicht
240 g
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
20 A
Überspannungskategorie
CAT III
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
30000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
180000
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.