Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SG105MPE Netzwerk-Switch L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-SG105MPE Netzwerk-Switch L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SG105MPE Netzwerk-Switch L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SG105MPE Netzwerk-Switch L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107750308
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG105MPE
EAN/GTIN:
     4895252500271
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
5 port poe switch tplink
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Loop Protection
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Ebene
L2
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.8 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
DC/PoE
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
53.5 V
Stromverbrauch (max.)
137.01 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Transferrate
7.44 Mpps
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch 5 port
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.